xEnergy - XNNUS-8 Skive, 8,4 VZN - 141901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 8,4 mm
Ytre diameter - 16 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
For skruestørrelse metrisk (M.). - 8
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081386338
Elnummer
2465991
Leverandørens varenummer
141901
Typebeskrivelse
2465991
Indre diameter:
8,4 mm
Ytre diameter:
16 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
For skruestørrelse metrisk (M.).:
8
Tykkelse:
1,6 mm
Materialkvalitet:
Andre
Herdet:
Ja
Avfaset:
nei
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


