xEnergy - XPBCB0802 Sk.V T.Kob./HSS B800D200 - 284103

KopierKopier
xEnergy - XPBCB0802 Sk.V T.Kob./HSS B800D200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 600 mm

  • Høyde - 36,5 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082841034

Elnummer

2472970

Leverandørens varenummer

284103

Typebeskrivelse

2472970

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Dybde for skapinnbygging:

600 mm

Høyde:

36,5 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Andre

Modulmål:

12,5 mm

Bredde:

800 mm

Type overflate:

Andre

RAL-nummer:

0

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

0

Med lås:

nei

Konstruktionstype:

Kit

For innvendig oppdeling Form 2a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 2b:

Ja

For innvendig oppdeling Form 3a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 3b:

Ja

For innvendig oppdeling Form 4a:

Ja

For innvendig oppdeling Form 4b:

Ja

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.