xEnergy - XPFMC200 Tetteremse komp./tilkob. områ - 143196
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
196 mmHøyde:
199 mmInnbyggingssted:
KabelromGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Avdekning
Bredde - 196 mm
Høyde - 199 mm
Dybde - 20 mm
Innbyggingssted - Kabelrom
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081398607
Elnummer
2465341
Leverandørens varenummer
143196
Typebeskrivelse
2465341
Modell / utførelse:
Avdekning
Bredde:
196 mm
Høyde:
199 mm
Dybde:
20 mm
Innbyggingssted:
Kabelrom
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


