xEnergy - XSDMRV0611 Komp.omr. Dør Ventilert Høyre - 132997
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 1092 mm
Høyde - 640 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081299089
Elnummer
2465401
Leverandørens varenummer
132997
Typebeskrivelse
2465401
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
1092 mm
Høyde:
640 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
30 mm
EMC-utførelse:
Ja
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


