xEnergy - XSMEX0604 Mont.ramme xEn H600B425 - 106556
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 425 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 600 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 325 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081063062
Elnummer
2473356
Leverandørens varenummer
106556
Typebeskrivelse
2473356
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
425 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
600 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
325 mm
Høyde:
641 mm
Dybde:
87 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


