Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

xEnergy - XSPBAC0104 XE-bunnplate B35 D400 - 107697

KopierKopier
xEnergy - XSPBAC0104 XE-bunnplate B35 D400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Gulvplate

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 400 mm

  • Bredde - 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081073627

Elnummer

2465252

Leverandørens varenummer

107697

Typebeskrivelse

2465252

Modell / utførelse:

Gulvplate

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

400 mm

Bredde:

35 mm

Høyde:

20 mm

Dybde:

275 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.