xEnergy - XSPTC1204 Topp Pl. Tett B1200 D400 - 284313

KopierKopier
xEnergy - XSPTC1204 Topp Pl. Tett B1200 D400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 1107 mm

  • Høyde - 15 mm

  • Dybde - 282 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 1200 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 400 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082843137

Elnummer

2473197

Leverandørens varenummer

284313

Typebeskrivelse

XLST5124

Bredde:

1107 mm

Høyde:

15 mm

Dybde:

282 mm

Bredde for skapinnbygging:

1200 mm

Dybde for skapinnbygging:

400 mm

Farge:

Grå

Egnet for takpanel:

Ja

Egnet for gulvplank:

Ja

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Med ventilasjon:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Med kabelinnføring:

nei

Topp/bunnplate IP55 xEnergy Light, tett, IP55, B1200, D400, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse