xEnergy - XVTL-BP-W-10/20-TB Horisontal ramme panel - 173678
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
925 mmHøyde:
20 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blindplate/avdekning
Bredde - 925 mm
Høyde - 20 mm
Dybde - 60 mm
Innbyggingssted - Stativ
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081700851
Elnummer
2455644
Leverandørens varenummer
173678
Typebeskrivelse
XVTL-BP-W-10/20-TB
Modell / utførelse:
Blindplate/avdekning
Bredde:
925 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
60 mm
Innbyggingssted:
Stativ
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


