xEnergy - XVTL-BP-W-10/20 Xboard Profi+ fix adapter sett - 115222
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AdaptersettBredde:
991 mmHøyde:
1900 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Adaptersett
Materiale - Stål
Bredde - 991 mm
Høyde - 1900 mm
Dybde - 53 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081146222
Elnummer
2466000
Leverandørens varenummer
115222
Typebeskrivelse
XVTL-BP-W-10/20
Type tilbehør/reservedel:
Adaptersett
Materiale:
Stål
Bredde:
991 mm
Høyde:
1900 mm
Dybde:
53 mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


