xEnergy - XVTL-BP-W-8/20-TB Horisontal ramme panel - 173677
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
725 mmHøyde:
20 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blindplate/avdekning
Bredde - 725 mm
Høyde - 20 mm
Dybde - 60 mm
Innbyggingssted - Stativ
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081700844
Elnummer
2455643
Leverandørens varenummer
173677
Typebeskrivelse
XVTL-BP-W-8/20-TB
Modell / utførelse:
Blindplate/avdekning
Bredde:
725 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
60 mm
Innbyggingssted:
Stativ
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


