xEnergy - XVTL-HP-5 Horisontal profil - 115139

KopierKopier
xEnergy - XVTL-HP-5 Horisontal profil

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall høydeenheter - 0

  • Modell / utførelse - Metrisk

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 366 mm

  • Monteringsmetode - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081145393

Elnummer

2460219

Leverandørens varenummer

115139

Typebeskrivelse

2460219

Antall høydeenheter:

0

Modell / utførelse:

Metrisk

Materiale:

Stål

Lengde:

366 mm

Monteringsmetode:

Skrufeste

Type overflate:

Galvanisert

Trinnløs montering:

nei

Profilhøyde montasjeskinne:

50 mm

Horisontal profil