Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

xEnergy - XVTL-IC/S-10/16 Montasjeplate 1600mm 3mm - 114785

KopierKopier
xEnergy - XVTL-IC/S-10/16 Montasjeplate 1600mm 3mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 1449 mm

  • Bredde - 914 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081141852

Elnummer

2460166

Leverandørens varenummer

114785

Typebeskrivelse

2460166

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

1449 mm

Bredde:

914 mm

Stansing:

nei

Montasjeplate 1600mm -3mm