Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

xEnergy - XVTL-IVS-6/20 Xboard Profi+ fix adapter sett - 115232

KopierKopier
xEnergy - XVTL-IVS-6/20 Xboard Profi+ fix adapter sett

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Bredde:

580 mm
Se tilgjengelige varianter175 mm
Se tilgjengelige varianter325 mm
Se tilgjengelige varianter345 mm
Se tilgjengelige varianter390 mm
Se tilgjengelige varianter490 mm
Se tilgjengelige varianter520 mm
Se tilgjengelige varianter525 mm
Se tilgjengelige varianter646 mm
Se tilgjengelige varianter725 mm
Se tilgjengelige varianter770 mm
Se tilgjengelige varianter800 mm
Se tilgjengelige varianter925 mm
Se tilgjengelige varianter1000 mm
Se tilgjengelige varianter1020 mm
Se tilgjengelige varianter1270 mm

Høyde:

1873 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter60 mm
Se tilgjengelige varianter66 mm
Se tilgjengelige varianter640 mm
Se tilgjengelige varianter650 mm
Se tilgjengelige varianter1926 mm

Innbyggingssted:

Andre
Se tilgjengelige varianterDør
Se tilgjengelige varianterStativ

Farge:

Grå
Se tilgjengelige varianterBlå

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 580 mm

  • Høyde - 1873 mm

  • Dybde - 65 mm

  • Innbyggingssted - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081146321

Elnummer

2466003

Leverandørens varenummer

115232

Typebeskrivelse

2466003

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

580 mm

Høyde:

1873 mm

Dybde:

65 mm

Innbyggingssted:

Andre

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Et tiltalende og topp moderne fordelingssystem for kvalitetsbeviste tavlebyggere som gir god uttelling hos designbevisste kunder. Den største gevinsten er likevel at monteringen blir enklere og raskere for deg. xEnergy er et fleksibelt system for hovedtavler, underfordelinger, styre og kontrolltavler med få deler og rasjonelle monterings-kit som bestilles på ett elnummer. Systemet er fult typetestet etter internasjonale normer, og kan dimensjoneres opp til 4000A med fast eller plug in utførelse. Moellers dataverktøy ConFix er på norsk og gjør det enkelt og raskt å konfigurere/prosjektere den xEnergy tavleløsningen kunden trenger.