xEnergy - XVTL-SO100/SS-10/3 Sokkel 100mm - 116537

KopierKopier
xEnergy - XVTL-SO100/SS-10/3 Sokkel 100mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel, komplett

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Maks belastning - 1500 kg

  • Bredde - 1000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081162796

Elnummer

2460401

Leverandørens varenummer

116537

Typebeskrivelse

2460401

Modell / utførelse:

Sokkel, komplett

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Maks belastning:

1500 kg

Bredde:

1000 mm

Høyde:

99 mm

Dybde:

300 mm

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Dybde for skapinnbygging:

300 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Sokkel xEnergy Light, H100, B1000, D300, Inkludert montasjemateriell, 3 mm materialtykkelse, pulverlakkert stål i grå(RAL7035) utførelse