Zarges - TRAPP 6 TRINN C621 XL PROFF STIGE GR1 - 41093
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Dobbeltrinn - nei
Stående høyde - 2,38 m
Antall trinn - 6
Vekt - 9,1 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4003866410934
Elnummer
8861029
Leverandørens varenummer
41093
Typebeskrivelse
8861029
Materiale:
Aluminium
Dobbeltrinn:
nei
Stående høyde:
2,38 m
Antall trinn:
6
Vekt:
9,1 kg
Todelt:
Ja
Sammenleggbare:
Ja
Med plattform:
Ja
XLstep profftrapp er den ultimate kombinasjonen av soliditet og lettvekts-design. En gardintrapp som er blitt en favoritt blant profesjonelle brukere (særlig håndverkere og montører), og en bestselger takket være sin eksepsjonelle holdbarhet, lette vekt og høye stabilitet.Utstyrt med verktøybrett og avstiverstag i slitesterk og svertefri aluminium som resten av stigen. Trappen er designet med en stor bredde for økt stabilitet og komfort, og et ekstra hjelpetrinn bak. Avstanden mellom den store plattformen og verktøybrettet gjør den ekstra komfortabel å jobbe fra. Trinnene og plattformen har riller som gjør de sklisikre for økt sikkerhet.Den fås i 7 ulike trinn-varianter fra 3-10 trinn som gjør at du kan ha den samme gode trappestigen i både liten og høy versjon.


