Ring Evo – smartere plafond med stil, styrke og fleksibilitet

Ny og forbedret plafond-serie utviklet for både proffmarkedet og moderne interiør.

Ring Evo – smartere plafond med stil, styrke og fleksibilitet

Ny og forbedret plafond-serie utviklet for både proffmarkedet og moderne interiør.

Ring Evo er en alt-i-ett-armatur som kombinerer kraftfull ytelse, lang levetid og fleksibel funksjonalitet – i et stilrent, ultralavt design på kun 24 mm. Med høy fargegjengivelse (CRI >90), justerbar fargetemperatur og enkel montering, passer Ring Evo like godt i private hjem som i kontorer, korridorer og fellesarealer.

Med en lysspredning på hele 110° gir den jevn og behagelig belysning i alle typer rom, samtidig som den tåler en støtbelastning på IK05 – perfekt for miljøer med høyt bruksnivå.

Velg lyset som passer – med én og samme armatur

Ring Evo gir deg full kontroll over fargetemperaturen med en praktisk bryter på baksiden. Velg mellom 2700K, 3000K eller 4000K. Uansett behov gir Ring Evo et jevnt, behagelig lys med høy visuell komfort.

Effektiv belysning som varer

Med en levetid på hele 165 000 timer og svært høy effektivitet er Ring Evo et bærekraftig og driftsvennlig valg for alle typer installasjoner. Dimbar funksjon og flere varianter med ulik lysstyrke gjør det enkelt å tilpasse belysningen etter rom og bruksområde. Armaturen er klassifisert som IP20 og klasse II.

Utviklet med elektrikeren i fokus

Montering er gjort rask og smidig: Ring Evo leveres med medfølgende monteringsbrakett og avstandsbrakett for åpen kabling. Serien er designet for å minimere installasjonstid og redusere kompleksitet – uten å gå på kompromiss med det visuelle uttrykket.

Derfor bør du velge Ring Evo

  • Ultra-slim design (kun 24 mm byggehøyde)
  • Justerbar fargetemperatur (3CCT)
  • Høy fargegjengivelse (CRI >90)
  • Enkel og fleksibel montering
  • Dimbar og energieffektiv
  • Levetid: 165 000 timer
  • 5 års garanti