Nye produkt løsninger fra Sg Armaturen!
- Ny Sense ledpanel – optimal for service markedet
- Tube Micro Table – bordlampe til ekstra arbeids/lese lys inklusive USP A og C lader.
- StripLine 230v Outdoor – flexibel dimbar ledstrip IP65 inntil 40m uten driver.
Nye produkt løsninger fra Sg Armaturen!
- Ny Sense ledpanel – optimal for service markedet
- Tube Micro Table – bordlampe til ekstra arbeids/lese lys inklusive USP A og C lader.
- StripLine 230v Outdoor – flexibel dimbar ledstrip IP65 inntil 40m uten driver.
Sense Basic LED panel 60x60
Sense Basic LED-panelet er et sikkert valg for service og rehab installasjoner. Den har et lett stålhus med bare 36 mm høyde og er basert på bakgrunnsbelysning. Kommer nå i single pack og leveres komplett med driver. Ved behov for mer lumen, kan driveren enkelt dippes opp, slik at en får 4300lumen.
El-nr 3315668
Tube Micro Table
Allsidig og stilren arbeidslampe i den populære Tube serien gir enkel tilgang til USB-lading (A+C) på din arbeidsplass. Lampens hode kan enkelt roteres og vinkles, slik at lyset kan rettes dit det trengs mest. Den kraftige USB-laderen leverer opptil 3 A (18 W) slik at du enkelt kan lade enhetene dine.
El-nr 3002075

StripLine outdoor
StripLine 230V Outdoor, et fleksibelt LED-strip system for arkitektoniske lyseffekter i tak og på fasader, funksjonell belysning i et parkeringshus, under et gelender i en trapp, eller dekorativ belysning i hagen.
El-nr 3236462

- Kobles direkte til 230V - ingen driver => lange lengder: opptil 40 meter.
- Leveres med 1,5m kabel og plugg.
- Monteres ved hjelp av monteringstape på baksiden og medfølgende festeklips, enten i aluminiumsprofil (kjøpes separat) eller direkte på overflaten.
- Kan kappes per 10 cm for å kunne skreddersy hver enkelt installasjon.
- IP65 også etter kapping.
- Utført i UV-bestandig materiale.
- Førsteklasses lyskvalitet med høy effektivitet (102lm/W) og flott fargegjengivelse (Ra>90).
- Dimbar med faseavsnitt ned til ca 10%, vi anbefaler LEDDim 400 eller LEDDim Smart.
- Som tilbehør finnes sikring med 1,5m kabel og plugg, fleksibel skjøt (50mm), vinklet skjøt og endestykke. Alt monteres enkelt uten bruk av verktøy.
- Levetid: 100.000t, L70B10
- Klasse II, dobbelt-isolert