ABB Electrification - Gemini stolpefestesett i stål, H=697mm, B=60mm, D=3mm, 1 pakke av 2 stk. Skap str. 6 - 1SL0346A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
AdaptersettHøyde:
697 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Adaptersett
Materiale - Stål
Bredde - 60 mm
Høyde - 697 mm
Dybde - 3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8000126218282
Elnummer
2444396
Leverandørens varenummer
1SL0346A00
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Type tilbehør/reservedel:
Adaptersett
Materiale:
Stål
Bredde:
60 mm
Høyde:
697 mm
Dybde:
3 mm
STOLPEFESTE GEMINI ST. 6


