ABB Electrification - Gemini anti-kondenssett i Gore membran, monteres i et 22,5mm hull, IP66 - 1SL0351A00

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Gemini anti-kondenssett i Gore membran, monteres i et 22,5mm hull, IP66

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type tilbehør/reservedel:

Adaptersett
Se tilgjengelige varianterFestedeler/-sett
Se tilgjengelige varianterMontasjesøyle

Materiale:

Andre
Se tilgjengelige varianterPlast
Se tilgjengelige varianterStål

Høyde:

44 mm
Se tilgjengelige varianter132 mm
Se tilgjengelige varianter196 mm
Se tilgjengelige varianter322 mm
Se tilgjengelige varianter447 mm
Se tilgjengelige varianter697 mm
Se tilgjengelige varianter833 mm

Dybde:

22,5 mm
Se tilgjengelige varianter3 mm
Se tilgjengelige varianter8 mm
Se tilgjengelige varianter318 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Adaptersett

  • Materiale - Andre

  • Bredde - 44 mm

  • Høyde - 44 mm

  • Dybde - 22,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8000126218343

Elnummer

2444398

Leverandørens varenummer

1SL0351A00

Typebeskrivelse

GMA1SL0351A00

Type tilbehør/reservedel:

Adaptersett

Materiale:

Andre

Bredde:

44 mm

Høyde:

44 mm

Dybde:

22,5 mm

Anti -kondenssettet til Gemini, er laget i en spesielt type membran, ( GORE ™ MEMBRANE VENTING) og er laget for å holde kondensen vekk fra innsiden av skapet. Settet er motstandsdyktig mot vanntrykk på 0,6 bar i 60 sekunder og har en gjennomluftsstrøm på 400ml i minuttet (dp=70mbar). Det monteres 1 sett for skap type 1-2, 2 sett for skap type 3-4 og 3 sett for skap type 5-6. Det er anbefalt å sette inn flere på de største skapene, uavhengig av hva som er montert inne i skapene.