ABB Electrification - Gemini veggfester i plast, kan monteres vertikalt og horisontalt. Farge RAL 7035, pakke à 4 stk - 1SL0342A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-settHøyde:
132 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Plast
Bredde - 40 mm
Høyde - 132 mm
Dybde - 8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8000126218169
Elnummer
2444392
Leverandørens varenummer
1SL0342A00
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Plast
Bredde:
40 mm
Høyde:
132 mm
Dybde:
8 mm
FESTE BRAKETTER FOR GEMINI


