Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Jordfeilbryter F204 A 40A/30mA 400Hz - 2CSF204197R1400

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Jordfeilbryter F204 A 40A/30mA 400Hz

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall poler:

4
Se tilgjengelige varianter2

Merkestrøm:

40 A
Se tilgjengelige varianter16 A

Nominell feilstrøm:

0,03 A
Se tilgjengelige varianter1 A

Bredde i antall modulmellomrom:

4
Se tilgjengelige varianter2

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Merkestrøm - 40 A

  • Nominell feilstrøm - 0,03 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Bredde i antall modulmellomrom - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012542968702

Elnummer

1630626

Leverandørens varenummer

2CSF204197R1400

Typebeskrivelse

Jordfeilbrytere =<63A

Antall poler:

4

Merkestrøm:

40 A

Nominell feilstrøm:

0,03 A

Lekkasjestrømtype:

A

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Monteringsmetode:

Andre

Selektiv beskyttelse:

nei

Korttidsforsinket type:

nei

Kortslutningsfasthet (lcw):

1 kA

Støtstrømskapasitet:

0,25 kA

Spenningstype:

AC

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Frekvens:

Andre

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Innbyggingsdybde:

69 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...55 °C

Forurensningsgrad:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

25...25 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

Jordf br F204 A-40/0.03 400Hz