ABB Electrification - Jordfeilbryter F204 A S-100A/1A - 2CSF204201R5900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Merkestrøm:
100 AGrunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Merkestrøm - 100 A
Nominell feilstrøm - 1 A
Lekkasjestrømtype - A
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542919308
Elnummer
1630576
Leverandørens varenummer
2CSF204201R5900
Typebeskrivelse
Jordfeilbrytere > 63A
Antall poler:
4
Merkestrøm:
100 A
Nominell feilstrøm:
1 A
Lekkasjestrømtype:
A
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Merkespenning:
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Monteringsmetode:
Andre
Selektiv beskyttelse:
Ja
Korttidsforsinket type:
nei
Kortslutningsfasthet (lcw):
1 kA
Støtstrømskapasitet:
5 kA
Med forriglingsmekanisme:
Ja
Frekvens:
Andre
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X
Innbyggingsdybde:
69 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...55 °C
Forurensningsgrad:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
35...35 mm²
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien