Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - JUSSI SENT,PL, ELEKTRONIKK 2CKA006430A0401 - 2CKA006430A0401

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - JUSSI SENT,PL, ELEKTRONIKK 2CKA006430A0401

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Midtplate
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterDreieknapp

Avtrykk/indikering:

Diverse symboler
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterUten

Anvendelse:

Tidsbryter
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterDimmer

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Midtplate

  • Avtrykk/indikering - Diverse symboler

  • Anvendelse - Tidsbryter

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395175781

Elnummer

1416687

Leverandørens varenummer

2CKA006430A0401

Typebeskrivelse

6435-214-500

Modell / utførelse:

Midtplate

Avtrykk/indikering:

Diverse symboler

Anvendelse:

Tidsbryter

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Klemfeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Bredde:

54 mm

Høyde:

54 mm

Dybde:

8,6 mm

Sentralplate for digital termostat TC16-20, timer 6465 U-101., etc.