ABB Electrification - JUSSI SENT,PL, ELEKTRONIKK 2CKA006430A0401 - 2CKA006430A0401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
MidtplateAvtrykk/indikering:
Diverse symbolerAnvendelse:
TidsbryterGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Midtplate
Avtrykk/indikering - Diverse symboler
Anvendelse - Tidsbryter
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395175781
Elnummer
1416687
Leverandørens varenummer
2CKA006430A0401
Typebeskrivelse
6435-214-500
Modell / utførelse:
Midtplate
Avtrykk/indikering:
Diverse symboler
Anvendelse:
Tidsbryter
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
nei
Type feste:
Klemfeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Bredde:
54 mm
Høyde:
54 mm
Dybde:
8,6 mm