Barthelme - CATania 6075 aluprofil 2m - 62398862
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
60 mmHøyde:
75 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - Andre
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553059679
Elnummer
3252123
Leverandørens varenummer
62398862
Typebeskrivelse
3252123
Lengde:
2000 mm
Profilform:
Andre
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bredde:
60 mm
Høyde:
75 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0
•2m.
•Mål BxH: 60 x 75 mm


