Barthelme - CATania Angolo 3030 profil 2m - 62399882
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
42 mmHøyde:
17 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - Andre
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4021553056951
Elnummer
3252108
Leverandørens varenummer
62399882
Typebeskrivelse
3252108
Lengde:
2000 mm
Profilform:
Andre
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bredde:
42 mm
Høyde:
17 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0
•2m
•Mål: 42,3 x 16,9 mm
•Innvendig mål: 17,4 mm bred
•30 x 30 mm ved bruk av avdekning
Aluprofil spesialdesignet til hjørner. Kan brukes som en speilarmatur. . Større variant enn BARdolino Angolo.