Barthelme - Catania alu profil 2m - 62399812
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
30 mmHøyde:
30 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - Andre
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553041421
Elnummer
3205121
Leverandørens varenummer
62399812
Typebeskrivelse
3205121
Lengde:
2000 mm
Profilform:
Andre
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bredde:
30 mm
Høyde:
30 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Farge:
Grå
RAL-nummer:
0
•2 meter
•Mål 30 x 30 mm
Aluprofil kan benyttes sammen med Alanod reflektorstriper for å øke lysutbytte med opptil 20% - 32 051 98


