Barthelme - CATania Angolo 3030 opal 2m - 62399892
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
29 mmHøyde:
29 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - Andre
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553057033
Elnummer
3252109
Leverandørens varenummer
62399892
Typebeskrivelse
3252109
Lengde:
2000 mm
Profilform:
Andre
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bredde:
29 mm
Høyde:
29 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
•2m
•Frostet avdekning for et homogent og antiblendende lysfordeling
•Mål BxH: 28,6 x 28,6 mm
•Nær 180° lysspredning
•Slipper 78% av lyset gjennom avdekningen


