Barthelme - CATania avdekning, natur, 2m - 62399852
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
28 mmHøyde:
7 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - Andre
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553046884
Elnummer
3252113
Leverandørens varenummer
62399852
Typebeskrivelse
3252113
Lengde:
2000 mm
Profilform:
Andre
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bredde:
28 mm
Høyde:
7 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
•2m
•Mål 28 x 7 mm
Natur avdekning med lite tap i lumenverdi mens den skjuler det tekniske på LEDtape.


