Barthelme - Catania avdekning opal 2m - 62399822
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
27,4 mmHøyde:
7,9 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - Andre
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021553041469
Elnummer
3205145
Leverandørens varenummer
62399822
Typebeskrivelse
3205145
Lengde:
2000 mm
Profilform:
Andre
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Bredde:
27,4 mm
Høyde:
7,9 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Uten
Hulldiameter:
0 mm
Justerbar viskerbue:
nei
Nyttelastkapasitet:
0 kN
Farge:
Andre
RAL-nummer:
0
·2m
·Mål 28 x 7 mm
Frostet avdekning for et homogent og antiblendende lysspredning.


