CTM Lyng - Aqua Xpress 1/2" AX Grunnpakke Leilighet - 6254355
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Antall detektorer:
4Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kontakter - 1
Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg
Antall detektorer - 4
Tilkobling - Innvendige gjenger
Matespenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007005025
Elnummer
6254355
Leverandørens varenummer
6254355
Typebeskrivelse
6254355
Antall kontakter:
1
Elektrisk tilkobling:
Tilkoblingsledning med plugg
Antall detektorer:
4
Tilkobling:
Innvendige gjenger
Matespenning:
230 V
max kontaktspenning:
12 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonssikker:
nei
Med ledningsbruddeteksjon:
nei
DIN-skinnemontasjeforsterker:
nei
Tilkoblingsstørrelse:
1/2"
2x Ventil 1/2"
1x Ventilstyring
2x Fuktføler
2x Ekstern Fuktsenor 1m
Komplett vannstopp beregnet for leiligheter eller lignende, som ikke har egen varmtvannsbereder.


