CTM Lyng - Aqua Xpress 1/2" AX Maskinstopp 3/4" tilk. Fuktføler m/strømadapter - 6254351

CTM Lyng
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall kontakter:

2

Antall detektorer:

2
Se tilgjengelige varianter0
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter4
Se tilgjengelige varianter6

Tilkoblingsstørrelse:

3/4"
Se tilgjengelige varianter1/2"

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kontakter - 2

  • Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg

  • Antall detektorer - 2

  • Tilkobling - Innvendige gjenger

  • Matespenning - 230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Aqua Xpress

EAN/GTIN

7071007005155

Elnummer

6254351

Leverandørens varenummer

6254351

Typebeskrivelse

6254351

Antall kontakter:

2

Elektrisk tilkobling:

Tilkoblingsledning med plugg

Antall detektorer:

2

Tilkobling:

Innvendige gjenger

Matespenning:

230 V

max kontaktspenning:

12 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Eksplosjonssikker:

nei

Med ledningsbruddeteksjon:

nei

DIN-skinnemontasjeforsterker:

nei

Tilkoblingsstørrelse:

3/4"

Pakke: Enkel maskinstopp med fuktføler m/strømadapter
1x Ventil 1/2" med 3/4" tilkobling med roterende mutter
1x Fuktføler, trådløs
1x Ventilstyring m/strømadapter
1x Ekstern Fuktsensor 1m