DEVI - DEVIpipeguard 10 LSZH 675-825m - 98301065
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 10 W/m
Lengde - 1 m
Bruksområde - Røroppvarming
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5703466249628
Elnummer
1025502
Leverandørens varenummer
98301065
Typebeskrivelse
1025502
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
10 W/m
Lengde:
1 m
Bruksområde:
Røroppvarming
Avskjermingens materiale:
Kobber
Høyde:
5,8 mm
Bredde:
13,6 mm
Farge:
Blå
DEVIpipeguard™ LSZH (T) er en PVC-fri og halogenfri selvbegrensende varmekabel.
Varmekabelen anvendes hovedsakelig til frostsikring av rør. Ikke godkjent for drikkevannsrør.
Varmekabelen anvendes hovedsakelig til frostsikring av rør. Ikke godkjent for drikkevannsrør.


