DEVI - DEVIhotwatt 55 8 W/55 °C - 98300957

Danfoss
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Oppvarmingseffekt:

8 W/m
Se tilgjengelige varianter10 W/m
Se tilgjengelige varianter25 W/m
Se tilgjengelige varianter33 W/m

Lengde:

300 m
Se tilgjengelige varianter1 m
Se tilgjengelige varianter250 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 65 °C

  • Oppvarmingseffekt - 8 W/m

  • Lengde - 300 m

  • Bruksområde - Væsketemperatur overvåking

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Pipeguard

EAN/GTIN

5703435005613

Elnummer

1035372

Leverandørens varenummer

98300957

Typebeskrivelse

SELVBEGRENSENDE VARMEKABEL

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

65 °C

Oppvarmingseffekt:

8 W/m

Lengde:

300 m

Bruksområde:

Væsketemperatur overvåking

Avskjermingens materiale:

Kobber

Diameter:

12 mm

Høyde:

5,8 mm

Bredde:

11,8 mm

Farge:

Grønn

Bruksområder: Bibeholdelse av varmtvannstemperatur 55°C. Det er ikke nødvendig med sirkulasjonspumpe.
Frostsikring av rør. Bibeholdelse av væsketemperaturer 25 w/m v/10°C, 8 W/m2 v/55°C
10 W/m v/10°C
10 A maks. 55 m v/55°C
16 A maks. 90 m v/55°C