Doepke Schaltgeräte GmbH - DFS4S JFB.100A 100MA SELEKTIV - 09165905
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominell feilstrøm:
100 AGrunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Merkestrøm - 100 A
Nominell feilstrøm - 100 A
Lekkasjestrømtype - A
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4014712131712
Elnummer
1604821
Leverandørens varenummer
09165905
Typebeskrivelse
DFS4 100-4/0,10-A S
Antall poler:
4
Merkestrøm:
100 A
Nominell feilstrøm:
100 A
Lekkasjestrømtype:
A
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Merkespenning:
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
400 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Selektiv beskyttelse:
Ja
Korttidsforsinket type:
nei
Kortslutningsfasthet (lcw):
10 kA
Støtstrømskapasitet:
5 kA
Med forriglingsmekanisme:
nei
Frekvens:
50 Hz
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Innbyggingsdybde:
69 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...40 °C
Forurensningsgrad:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...50 mm²


