Doepke Schaltgeräte GmbH - DFS4S JFB.40A 100mA SELEKTIV - 09135915

KopierKopier
Doepke Schaltgeräte GmbH - DFS4S JFB.40A 100mA SELEKTIV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall poler:

4
Se tilgjengelige varianter2

Merkestrøm:

40 A
Se tilgjengelige varianter25 A
Se tilgjengelige varianter63 A
Se tilgjengelige varianter80 A
Se tilgjengelige varianter100 A
Se tilgjengelige varianter125 A

Nominell feilstrøm:

0,1 A
Se tilgjengelige varianter0,03 A
Se tilgjengelige varianter0,3 A

Bredde i antall modulmellomrom:

4
Se tilgjengelige varianter18

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Merkestrøm - 40 A

  • Nominell feilstrøm - 0,1 A

  • Bredde i antall modulmellomrom - 4

  • Merkespenning - 230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

DFS4

EAN/GTIN

4014712119710

Elnummer

1604846

Leverandørens varenummer

09135915

Typebeskrivelse

DFS4 040-4/0,10-A S R

Antall poler:

4

Merkestrøm:

40 A

Nominell feilstrøm:

0,1 A

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Merkespenning:

230 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Spenningstype:

AC

Frekvens:

50/60 Hz

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Innbyggingsdybde:

71 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...40 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...50 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...50 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

DFS4S jordfeilbryter 40A 100mA selektiv