Doepke Schaltgeräte GmbH - DFS4S JFB.40A 100mA SELEKTIV - 09135915
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Merkestrøm:
40 ANominell feilstrøm:
0,1 AGrunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Merkestrøm - 40 A
Nominell feilstrøm - 0,1 A
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Merkespenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4014712119710
Elnummer
1604846
Leverandørens varenummer
09135915
Typebeskrivelse
DFS4 040-4/0,10-A S R
Antall poler:
4
Merkestrøm:
40 A
Nominell feilstrøm:
0,1 A
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Merkespenning:
230 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Spenningstype:
AC
Frekvens:
50/60 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Innbyggingsdybde:
71 mm
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...40 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1,5...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...50 mm²
Eksplosjonssikker:
nei


