Eaton Electric - Grå pluggbar dimmeaktuator 25 CDAP-01/Fa-1E - 195827
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Monteringsmetode:
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - xComfort
Modell / utførelse - Dimmeaktor
Monteringsmetode - Påvegg
Antall utganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9008790947315
Elnummer
4560779
Leverandørens varenummer
195827
Typebeskrivelse
4560779
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
xComfort
Modell / utførelse:
Dimmeaktor
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall utganger:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Omformer inngang:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Utgangseffekt:
0...250 W
Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:
nei
Type last:
Universal og LED retrofit
Maks styrestrøm:
0 mA
Maks. bryteeffekt LED:
100 W
Spenningsområde:
196...253 V
Parallelldrift mulig:
nei
Frekvensområde:
50...50 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
0 mm


