Eaton Electric - Universal Dimmeaktuator 250W+IN - 182444

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Monteringsmetode:

Innfelt
Se tilgjengelige varianterInnbygning

Manuell styring/håndaktivering:

Ja
Se tilgjengelige varianternei

Utgangseffekt:

0...250 W
Se tilgjengelige varianter0...500 W

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Modell / utførelse - Dimmeaktor

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Antall utganger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xComfort

EAN/GTIN

4015081773718

Elnummer

4560737

Leverandørens varenummer

182444

Typebeskrivelse

4560737

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Modell / utførelse:

Dimmeaktor

Monteringsmetode:

Innfelt

Antall utganger:

1

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Busstilkobling inkludert:

nei

Avtagbar busmodul:

nei

Omformer inngang:

nei

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Utgangseffekt:

0...250 W

Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:

nei

Type last:

Universal og LED retrofit

Maks styrestrøm:

0 mA

Maks. bryteeffekt LED:

100 W

Spenningsområde:

230...230 V

Parallelldrift mulig:

nei

Frekvensområde:

50...50 Hz

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

18 mm

Smart universal dimmeaktuator, autovalg fase snitt/-avsnitt, med 2x lokal 230VAC binærinngang