Hager - LOKK TIL HA7 25x40, LYSGRÅ - HA70402K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 40 mm
Lengde - 2000 mm
Halogenfri - Ja
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
28 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740199483
Elnummer
1285732
Leverandørens varenummer
HA70402K
Typebeskrivelse
1285732
För kabelkanalbredde:
40 mm
Lengde:
2000 mm
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Stagg kan brekkes av både mot inn og utsiden, uten bruk av verktøy. (HA740025, HA760025 og HA780025 kun mot utsiden) - Kanal med høyde 40mm og bredde 40mm kan deles på midten ved bruk av verktøy - Enkel montering av lokk, samt stor holdekraft selv ved full kanal.- Kun èn ledningsholder for alle kanaldimensjoner fra høyde 40mm og bredde 40mm - Bunnstansing i henhold til EN 50085, 1 rad for kanalbredder 25, 40 og 60mm - Bunnstansing i henhold til EN 50085, 3 rader for kanalbredder 80, 100 og 120mm - 3 rader egnet for skinnemontasje - Ledningstverrsnitt opp til 6mm2, Selvslukkende i henhold til UL94 V0 - Temperaturbestandig -25°C til 90°C - UL listet fil nr. 48414 - CSA listet fil nr. 22009 - Godkjent for skinnegående kjøretøy, i henhold til DIN 5510, NF F16-101- Halogenfri plast i henhold til DIN VDE 0472 del 813: 1994-1903


