Hager - LOKK TIL HA7 120mm, LYSGRÅ - HA71202

Hager
KopierKopier
Hager - LOKK TIL HA7 120mm, LYSGRÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

För kabelkanalbredde:

120 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • För kabelkanalbredde - 120 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Halogenfri - Ja

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 12 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

HA7

EAN/GTIN

4012740199568

Elnummer

1285739

Leverandørens varenummer

HA71202

Typebeskrivelse

1285739

För kabelkanalbredde:

120 mm

Lengde:

2000 mm

Halogenfri:

Ja

Farge:

Grå

Stagg kan brekkes av både mot inn og utsiden, uten bruk av verktøy. (HA740025, HA760025 og HA780025 kun mot utsiden) - Kanal med høyde 40mm og bredde 40mm kan deles på midten ved bruk av verktøy - Enkel montering av lokk, samt stor holdekraft selv ved full kanal.- Kun èn ledningsholder for alle kanaldimensjoner fra høyde 40mm og bredde 40mm - Bunnstansing i henhold til EN 50085, 1 rad for kanalbredder 25, 40 og 60mm - Bunnstansing i henhold til EN 50085, 3 rader for kanalbredder 80, 100 og 120mm - 3 rader egnet for skinnemontasje - Ledningstverrsnitt opp til 6mm2, Selvslukkende i henhold til UL94 V0 - Temperaturbestandig -25°C til 90°C - UL listet fil nr. 48414 - CSA listet fil nr. 22009 - Godkjent for skinnegående kjøretøy, i henhold til DIN 5510, NF F16-101- Halogenfri plast i henhold til DIN VDE 0472 del 813: 1994-1903