Hager - Slisset Ledningskanal,45X126Mm - BA64012007030B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
44 mmBredde:
129 mmNyttbart tverrsnitt:
5031 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Høyde - 44 mm
Bredde - 129 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
20 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740103237
Elnummer
1278328
Leverandørens varenummer
BA64012007030B
Typebeskrivelse
1278328
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Høyde:
44 mm
Bredde:
129 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
6 mm
Slissebredde:
4 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
5031 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7030


