Hager - Slisset Ledningskanal,65X107Mm - BA66010007030B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
65 mmBredde:
108 mmNyttbart tverrsnitt:
6480 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Høyde - 65 mm
Bredde - 108 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
16 MTR
Skaffevare
Produktserie
BA6
EAN/GTIN
4012740103206
Elnummer
1278338
Leverandørens varenummer
BA66010007030B
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Høyde:
65 mm
Bredde:
108 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
6 mm
Slissebredde:
4 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
6480 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7030