Hager - SLISSET LEDNINGSKANAL,85x127mm - BA68012007030B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
85 mmBredde:
129 mmNyttbart tverrsnitt:
10320 mm²Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Høyde - 85 mm
Bredde - 129 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
16 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740103268
Elnummer
1278350
Leverandørens varenummer
BA68012007030B
Typebeskrivelse
1278350
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Høyde:
85 mm
Bredde:
129 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
6 mm
Slissebredde:
4 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
10320 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7030


