Hager - Volta mediabox, for innfelt montasje. 3-rad, inf.mål h595 b315 d90mm, ytre mål h630 b348 d95mm - VU36NMB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Antall rader - 0
Bredde i antall modulmellomrom - 12
Kapslingsmateriale - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616614499
Elnummer
1728817
Leverandørens varenummer
VU36NMB
Typebeskrivelse
1728817
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall rader:
0
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Kapslingsmateriale:
Andre
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
94,5 mm
Innvendig dybde:
94,5 mm
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
Ja
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
9010
Høyde:
630 mm
Bredde:
348 mm
Dybde:
94,5 mm


