Hager - Volta mediabox, for innfelt montasje. 4-rad, inf.mål h720 b315 d90mm, ytre mål h755 b348 d95mm - VU48NMB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Antall rader - 1
Bredde i antall modulmellomrom - 12
Kapslingsmateriale - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Volta
EAN/GTIN
3250616614628
Elnummer
1728818
Leverandørens varenummer
VU48NMB
Typebeskrivelse
1728818
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall rader:
1
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Kapslingsmateriale:
Andre
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
94,5 mm
Innvendig dybde:
94,5 mm
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
Ja
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
9010
Høyde:
755 mm
Bredde:
348 mm
Dybde:
94,5 mm