Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

IKN AS - Patchesnor LC duplex OM3, 3,0m - 6996137

KopierKopier
IKN AS - Patchesnor LC duplex OM3,  3,0m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Multimode 50/125

  • Type kontakt tilkobling 1 - LC-dupleks

  • Farge på ytre kappe - Oransje

  • Kategori - OM 3

  • Utvendig diameter kappe til enkeltleder - 3 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090026453815

Elnummer

6996137

Leverandørens varenummer

6996137

Typebeskrivelse

6996137

Fibertype:

Multimode 50/125

Type kontakt tilkobling 1:

LC-dupleks

Farge på ytre kappe:

Oransje

Kategori:

OM 3

Utvendig diameter kappe til enkeltleder:

3 mm

Kabeltype:

Dupleks

Type kontakt tilkobling 2:

LC-dupleks

Bøyebeskyttelse:

Uten

Patchesnor LC duplex OM3 50/125, 3,0m