Klaxon - KLAXON NEXUS 105 SIRENE 230VAC/11-23MA, 105DB, IP66 - 18-980548
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Akustisk signaltype - Tone
Lydstyrke - 113 dB
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Spenningstype - AC
Driftspenning ved AC 60 Hz - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5050075228620
Elnummer
6222906
Leverandørens varenummer
18-980548
Typebeskrivelse
Elektroniske Sirener
Akustisk signaltype:
Tone
Lydstyrke:
113 dB
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Spenningstype:
AC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Elektronisk sirene i flamme bestandig poly karbonat. 230VAC, 40mA max., 105dB, rød, 64 toner, IP66. 136mm x 136mm x 124.5mm.


