Klaxon - KLAXON NEXUS 105 SIRENE 230VAC/11-23MA, 105DB, IP66 - 18-980548

KopierKopier
Klaxon - KLAXON NEXUS 105 SIRENE 230VAC/11-23MA, 105DB, IP66

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lydstyrke:

113 dB

Spenningstype:

AC

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Akustisk signaltype - Tone

  • Lydstyrke - 113 dB

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spenningstype - AC

  • Driftspenning ved AC 60 Hz - 230...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Nexus

EAN/GTIN

5050075228620

Elnummer

6222906

Leverandørens varenummer

18-980548

Typebeskrivelse

Elektroniske Sirener

Akustisk signaltype:

Tone

Lydstyrke:

113 dB

Driftspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Spenningstype:

AC

Driftspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Elektronisk sirene i flamme bestandig poly karbonat. 230VAC, 40mA max., 105dB, rød, 64 toner, IP66. 136mm x 136mm x 124.5mm.