Klaxon - KLAXON SONOS LED BLINK (TAK) 17-60VDC/20mA, Hvit LED, IP34 - ESB-5006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Kombinasjon
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - nei
Nettverkstilkobling via radio - nei
Røykvarsler - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070877020305
Elnummer
6219565
Leverandørens varenummer
ESB-5006
Typebeskrivelse
6219565
Virkemåte:
Kombinasjon
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel:
nei
Nettverkstilkobling via radio:
nei
Røykvarsler:
nei
Med orienteringslys:
nei
Egnet for kanalfeste:
nei
Kabelinngang:
Side
Frittstående:
Ja
Seriekobling via radio:
nei
Primær strømforskyning:
Nettdrevet
Type matespenning:
DC
Med spenningsangivelse:
nei
Med backupbatteri:
nei
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP34
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Med Q-merke:
nei
Alarm er også tilgjengelig som
brann sjømerker eller kombinert ekkolodd
fyrlykter. Med en EN54-23 godkjent
dekningsmønster av C-3 til 15, hver Sonos
Puls enhet kan være
montert opp til 3m høy og gir en
15m sylinderdiameter dekning, som
kan dekke en 10.6m x 10.6m firkantet rom
med en enkelt enhet.


